Startseite

SICOM - SOLTVRGBW000ST25 TV RGB SLAVE

KopierenKopieren
SICOM - SOLTVRGBW000ST25 TV RGB SLAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtregler/Lichtmessfühler

  • Breite - 165 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Tiefe - 47 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078727380

Artikelnummer

SOLTVRGBW000ST25

Herstellernummer

TVRGBW000ST25

Hersteller

SOL

Ausführung:

Lichtregler/Lichtmessfühler

Breite:

165 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

47 mm

Dimmer per Strip LED RGBW. TV RGB Slave. Potenza (W): 60 x 4. Controllo: (cavo sinc. 30cm incluso). (LxBxH) mm: 165 x 47 x 35.