SICOM - SOLTVRGBDU868ST30 RECEIVER RGB 24VDC 3X4AMP TCH - TVRGBDU868ST30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul
Breite - 47 mm
Höhe - 165 mm
Tiefe - 34 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075526511
Artikelnummer
SOLTVRGBDU868ST30
Herstellernummer
TVRGBDU868ST30
Hersteller
SOL
Ausführung:
Tastdimmer/IR-Steuermodul
Breite:
47 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
34 mm
Receiver RGB 24 Vdc 3x4 Amp TCH - Dimmer per Strip LED RGB 24 Vdc. Potenza (W) 100x3. Controllo Wireless. 165 x 47 x 34 mm.


