SICOM - SOLTVRGBDSY868ST24 TV RGB MASTER SYNC - TVRGBDSY868ST24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Infrarot-Empfänger
Tiefe - 35 mm
Breite - 47 mm
Höhe - 165 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076375453
Artikelnummer
SOLTVRGBDSY868ST24
Herstellernummer
TVRGBDSY868ST24
Hersteller
SOL
Ausführung:
Infrarot-Empfänger
Tiefe:
35 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
165 mm
Ricevitore wireless MASTER con funzione dimmer per illuminazione di LED colorati RGB (rosso, verde, blu) con uscite 12/24Vdc ideale per controsoffitto. Programmabile a PC con software FREELED per la creazione di scenari di luce colorata ed invia comandi di sincronizzazione in modalità wireless ad altri ricevitori della serie SYNCROLED SLAVE . Alimentato con alimentatore esterno da 12/24Vdc. Ingresso pulsanti per comandi manuali. Se controllato con un trasmettitore wireless 7 canali può essere pre-configurato con 4 scenari; è possibile collegare al MASTER dispositivi SLAVE (TVRGBDSY868SL24 o TVRGBD000ST24) che ripetono le funzioni del MASTER.


