SICOM - SOLTVRGBDSY868SL24 RICEVITORE SLAVE SYNCROLED PER LED RGB - TVRGBDSY868SL24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Infrarot-Empfänger
Tiefe - 35 mm
Breite - 47 mm
Höhe - 165 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076253690
Artikelnummer
SOLTVRGBDSY868SL24
Herstellernummer
TVRGBDSY868SL24
Hersteller
SOL
Ausführung:
Infrarot-Empfänger
Tiefe:
35 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
165 mm
Ricevitore SLAVE SYNCROLED per illuminazione di LED colorati RGB (rosso, verde, blu) con uscite 12/24Vdc. Funziona con MASTER SYNCROLED ed è sincronizzato via radio. Può essere programmato per funzionare come ripetitore del segnale del MASTER.


