Startseite

SICOM - SOLTVRGBD000ST24 TV RGB SLAVE - TVRGBD000ST24

KopierenKopieren
SICOM - SOLTVRGBD000ST24 TV RGB SLAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsmodul

  • Tiefe - 35 mm

  • Breite - 47 mm

  • Höhe - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075902674

Artikelnummer

SOLTVRGBD000ST24

Herstellernummer

TVRGBD000ST24

Hersteller

SOL

Ausführung:

Erweiterungsmodul

Tiefe:

35 mm

Breite:

47 mm

Höhe:

165 mm

Dispositivo SLAVE, riprende le funzioni del master.