SICOM - SOLTVRGB000M01 TV SPOT SLAVE 350MA - TVRGB000M01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Infrarot-Empfänger
Tiefe - 35 mm
Breite - 47 mm
Höhe - 165 mm
Packung
1 ST
EAN
8001021316653
Artikelnummer
SOLTVRGB000M01
Herstellernummer
TVRGB000M01
Hersteller
SOL
Ausführung:
Infrarot-Empfänger
Tiefe:
35 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
165 mm
Ricevitore SLAVE via filo per illuminazione di LED 1 colore con uscite 350 mA. Ripete le funzioni del MASTER. Alimentazione 12/24Vdc. N° di LED da 1W collegabili per ogni uscita: con alimentazione 12Vdc 1/3LED (x 3 uscite), con alimentazione 24Vdc 1/6LED(x 3 uscite). Temperatura di esercizio -20° +50°C. IP20. Dimensioni 165 x 47 x 35 mm.


