SICOM - SOLTVPRSD868A02 TV PRSD MASTER 4U ON/OFF/IMP - TVPRSD868A02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Infrarot-Empfänger
Breite - 90 mm
Höhe - 105 mm
Tiefe - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8001024983531
Artikelnummer
SOLTVPRSD868A02
Herstellernummer
TVPRSD868A02
Hersteller
SOL
Ausführung:
Infrarot-Empfänger
Breite:
90 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
60 mm
Centraline ON/OFF wireless. Ricevitori wireless per il comando di utenze. Alimentazione: 230 Vac. Frequenza onde radio: 868,3 MHz. Temperatura ambiente: da -20°C a +50°C. N. uscite 4. Installazione su guida DIN. IP20. Dimensioni 105 x 90 x 60 mm.


