Startseite

SICOM - SOLTVLSTRD868SI24G RIC BUS STRIP 24V 1COL. 4A - TVLSTRD868SI24G

KopierenKopieren
SICOM - SOLTVLSTRD868SI24G RIC BUS STRIP 24V 1COL. 4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 35 mm

  • Breite - 47 mm

  • Höhe - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074025466

Artikelnummer

SOLTVLSTRD868SI24G

Herstellernummer

TVLSTRD868SI24G

Hersteller

SOL

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

35 mm

Breite:

47 mm

Höhe:

165 mm

TV STRD Master BUS - Versione BUS 24Vdc (collegamento tra master). Potenza 100x3. Controllo: Pulsante N.A./Wireless. 165 x 47 x 35 mm.