SICOM - SOLTVEVO868W21B TX EVO WHITE TOUCH 868MHZ WHITE - TVEVO868W21B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 10 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075526580
Artikelnummer
SOLTVEVO868W21B
Herstellernummer
TVEVO868W21B
Hersteller
SOL
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
10 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
125 mm
TVEVO868W21B - TX EVO WHITE TOUCH 868 MHz - Bianco. Alimentazione batteria 3V. Numero di canali 21+touch. Numero di gruppi 3. 125 x 40 x 10 mm.


