SICOM - SOLTVEVO868N42B TV EVO 42C BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Signalumsetzer
Breite - 40 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073147558
Artikelnummer
SOLTVEVO868N42B
Herstellernummer
TVEVO868N42B
Hersteller
SOL
Ausführung:
Signalumsetzer
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
10 mm
Transmettitori 42C bianco, batteria 3V


