SICOM - SOLTVEVO868N03 TV EVO 3C - NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 10 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070353075
Artikelnummer
SOLTVEVO868N03
Herstellernummer
TVEVO868N03
Hersteller
SOL
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
10 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
125 mm
TV EVO 3C - Nero - Batteria 3V - 125 x 40 x 10mm.


