SICOM - SOLTVDRL868A01 TV DRL - TVDRL868A01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtregler/Lichtmessfühler
Tiefe - 50 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078804524
Artikelnummer
SOLTVDRL868A01
Herstellernummer
TVDRL868A01
Hersteller
SOL
Ausführung:
Lichtregler/Lichtmessfühler
Tiefe:
50 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Dimmer fasici wireless. TV DRL. IP:20. L x B x H (mm): 50 x 50 x 25.


