Startseite

SICOM - SOLTVDMA868A01 TV DMA 20 DALI 1 DALI WIRELESS - TVDMA868A01

KopierenKopieren
SICOM - SOLTVDMA868A01 TV DMA 20 DALI 1 DALI WIRELESS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichtregler/Lichtmessfühler

  • Breite - 156 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Tiefe - 47 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078309722

Artikelnummer

SOLTVDMA868A01

Herstellernummer

TVDMA868A01

Hersteller

SOL

Ausführung:

Lichtregler/Lichtmessfühler

Breite:

156 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

47 mm

TV DMA 20 DALI. Uscita: DALI. Controllo: Wireless. L x B x H (mm): 165 x 47 x 35.