SICOM - SOLTMATE868AL T-MATE BLU TOOTH - TMATE868AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 40 mm
Breite - 65 mm
Höhe - 115 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076375309
Artikelnummer
SOLTMATE868AL
Herstellernummer
TMATE868AL
Hersteller
SOL
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
40 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
115 mm
T-MATE Bluetooth - Interfaccia Bluetooth, programmabile da App, per controllare via radio tutti i dispositivi Teleco. T-Mate permette di dialogare con tutte le automazioni comodamente da qualsiasi punto della casa con smartphone o tablet, via bluetooth. Il dispositivo consente di attivare e programmare il funzionamento di tutte le automazioni installate, singolarmente o a gruppi. Con T-Mate è inoltre possibile regolare l’intensità, l’accensione e lo spegnimento in modo automatico o manuale dell’illuminazione, nonché creare molteplici scenari e richiamarli in qualsiasi momento. Alimentatore 230 V con uscita in 12 Vdc incluso. Grado di protezione: IP54. 115 x 65 x 40 mm.


