SICOM - SOLKIT7004124D-1-10 KITSIRIO PANELSMART 30X120 830 36W DIM 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 230...230 V
Ausgangsleistung - 36...36 W
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Außengebrauch - ja
Breite - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8053904993185
Artikelnummer
SOLKIT7004124D-1-10
Herstellernummer
KIT7004124D-1-10
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
230...230 V
Ausgangsleistung:
36...36 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
30 mm
Länge:
120 mm
KIT SIRIO LED Panel Smart R dimmerabile 1-10 V (pannello+converter), 36W, CRI 80, 3000K. 30x120mm.