Startseite

SICOM - SOL7004215 SIRIOPLASTERBOARD CUBO Q 1XMR16 - 7004215

KopierenKopieren
SICOM - SOL7004215 SIRIOPLASTERBOARD CUBO Q 1XMR16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - beige

  • Länge - 80 mm

  • Breite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904995820

Artikelnummer

SOL7004215

Herstellernummer

7004215

Hersteller

SOL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

beige

Länge:

80 mm

Breite:

80 mm

Höhe:

53 mm

SIRIOplasterboard quadro 1xMR16.