SICOM - SOL7004203 SIRIOPLASTERBOARD R2 1XMR16 - 7004203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - grau
Höhe - 27 mm
Durchmesser - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8053904990504
Artikelnummer
SOL7004203
Herstellernummer
7004203
Hersteller
SOL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
grau
Höhe:
27 mm
Durchmesser:
100 mm
SIRIOplasterboard R2 1xMR16. D x H (mm): 100 x 27. Foro (mm): 105.


