SICOM - SOL7003196 SIRIOLED TUBE T8 RETROFIT 24W 865 - 7003196

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 24...24 W
Lichtstrom - 24000...24000 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
175 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8053904992294
Artikelnummer
SOL7003196
Herstellernummer
7003196
Hersteller
SOL
Sockel:
G13
Lampenleistung:
24...24 W
Lichtstrom:
24000...24000 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
1500 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
26 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Schutzart (IP):
IP20