SICOM - SOL7003192 SIRIOLED TUBE T8 RETROFIT 20W 865 - 7003192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 20...20 W
Lichtstrom - 2000...2000 lm
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
153 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8053904992287
Artikelnummer
SOL7003192
Herstellernummer
7003192
Hersteller
SOL
Sockel:
G13
Lampenleistung:
20...20 W
Lichtstrom:
2000...2000 lm
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
1200 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
26 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Schutzart (IP):
IP20