Startseite

SICOM - SOL5609232 SICOMTAPE NEON TOP 15W RGBW 4000K IP67- - 5609232

KopierenKopieren
SICOM - SOL5609232 SICOMTAPE NEON TOP 15W RGBW 4000K IP67-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8050624853508

Artikelnummer

SOL5609232

Herstellernummer

5609232

Hersteller

SOL

strip led 24V IP67 pieghevole RGBW 4000K