Startseite

SICOM - SOL5609080 SICOMTAPE NEON SIDE TW 2700-6500K IP68-4 - 5609080

KopierenKopieren
SICOM - SOL5609080 SICOMTAPE NEON SIDE TW 2700-6500K IP68-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 224

  • Lampenleistung je Meter - 16 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904995936

Artikelnummer

SOL5609080

Herstellernummer

5609080

Hersteller

SOL

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

224

Lampenleistung je Meter:

16 W

Lichtstrom je Meter:

700 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...6500 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

20 mm

Höhe/Tiefe:

10 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

4 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

ja

Sicom Tape. NEon Side. 16W. 700 lm.2700-6500K. L=4000 mm