SICOM - SOL5609070 SICOMTAPE NEON TOP TW 2700-6500K IP68-4M - 5609070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 980 lm
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 2700...6500 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 16 W
Packung
1 ST
EAN
8053904995912
Artikelnummer
SOL5609070
Herstellernummer
5609070
Hersteller
SOL
Lichtstrom je Meter:
980 lm
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
2700...6500 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
16 W
Ausführung:
Schlauch
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau/Einbau
Breite:
16 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
224
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
62.5 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
15 mm
Mit Endstück:
nein
Gesamtlänge:
4.03 m
Mit Schutzabdeckung:
nein


