SICOM - SOL5609060 SICOMTAPE NEON MINI RGB IP68-5M - 5609060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlauch
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 72
Lampenleistung je Meter - 10 W
Lichtstrom je Meter - 400 lm
Packung
1 ST
EAN
8053904995943
Artikelnummer
SOL5609060
Herstellernummer
5609060
Hersteller
SOL
Ausführung:
Schlauch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
72
Lampenleistung je Meter:
10 W
Lichtstrom je Meter:
400 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP68
Lichtfarbe:
RGB
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
83.33 mm
Gesamtlänge:
5.02 m
Mit Endstück:
ja
Mit Anschlussset:
ja