Startseite

SICOM - SOL5609050 SICOMTAPE NEON SIDE RGB IP68-4M - 5609050

KopierenKopieren
SICOM - SOL5609050 SICOMTAPE NEON SIDE RGB IP68-4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 70

  • Lampenleistung je Meter - 10 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904995929

Artikelnummer

SOL5609050

Herstellernummer

5609050

Hersteller

SOL

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

70

Lampenleistung je Meter:

10 W

Lichtstrom je Meter:

310 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtfarbe:

RGB

Breite:

20 mm

Höhe/Tiefe:

10 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

4 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

ja

Sicom Tape. NEon side. 10W. 310 lm.RGB. L=4000 mm