Startseite

SICOM - SOL5609029 SICOMTAPE NEON MINI 10W 2700K IP68 - 5609029

KopierenKopieren
SICOM - SOL5609029 SICOMTAPE NEON MINI 10W 2700K IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 724 lm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 10 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904999248

Artikelnummer

SOL5609029

Herstellernummer

5609029

Hersteller

SOL

Lichtstrom je Meter:

724 lm

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

10 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau/Einbau

Breite:

20 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

140

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

10 mm

Mit Endstück:

nein

Gesamtlänge:

4 m

Mit Schutzabdeckung:

nein

Sicom Tape. NEon Mini. 10W. 724 lm.2700K. L=4000 mm