Startseite

SICOM - SOL5609002 SICOMTAPE NEON MINI 4000K IP68-5M - 5609002

KopierenKopieren
SICOM - SOL5609002 SICOMTAPE NEON MINI 4000K IP68-5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlauch

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 140

  • Lampenleistung je Meter - 10 W

  • Lichtstrom je Meter - 810 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904995301

Artikelnummer

SOL5609002

Herstellernummer

5609002

Hersteller

SOL

Ausführung:

Schlauch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

140

Lampenleistung je Meter:

10 W

Lichtstrom je Meter:

810 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Schutzart (IP):

IP68

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

10 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5.02 m

Mit Endstück:

ja

Mit Anschlussset:

ja

MINI - Emissione luminosa dai 3 lati. Flessibilità verticale. Le nuove SICOMtape NEON si piegano e si tagliano per adattarsi ad ogni spazio, sono interamente realizzate in POLIURETANO che a differenza del normale silicone, del PVC e degli altri materialiin commercio non si usura, non ingiallisce e mantiene uniforme la temperatura colore. La linea NEON ha una protezione IP68 che la rende impermeabile, resistente agli agenti chimici, idonea all’uso in acqua salata ed offre infinite possibilità di applicazione : appositamente studiata per illuminare facciate di palazzi, per realizzare disegni e scritte luminose, per illuminare yacht e piscine. 140 LED/m 10W/m 810lm/m 4000K CRI 85. Dimensione: 5020 x 10 x 10 mm.