SICOM - SOL5609001 SICOMTAPE NEON SIDE 4000K IP68-4M - 5609001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlauch
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 140
Lampenleistung je Meter - 10 W
Lichtstrom je Meter - 700 lm
Packung
1 ST
EAN
8053904995295
Artikelnummer
SOL5609001
Herstellernummer
5609001
Hersteller
SOL
Ausführung:
Schlauch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Lampenleistung je Meter:
10 W
Lichtstrom je Meter:
700 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP68
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
12 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
4.03 m
Mit Endstück:
ja
Mit Anschlussset:
ja


