Startseite

SICOM - SOL5606333 SIRIO AR111 18W PRO KIT AR111 40G WW - - 5606333

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3500...3500 K

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Betriebsgerät - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033564117879

Artikelnummer

SOL5606333

Herstellernummer

5606333

Hersteller

SOL

Farbtemperatur:

3500...3500 K

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

111 mm

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

952...0 lm

Einbauhöhe:

50...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Alimentazione1: 230Vac 50/60Hz; Consumo: 18 Watt; Indice di resa cromatica: CRI=80; Fasci variabili manualmente2 :20°,40° e 60°, incorporate nelle lampade; Fascio standard 40°; Temperatura ambiente: -20°C a +35°C; Assenza raggi UV; Bianco caldo: 3.500°K;Durata di vita media: 25.000 ore.