SICOM - SOL5606325 SIRIOMASTER RGB 12-45W - 5606325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 29 mm
Breite - 75 mm
Höhe - 147 mm
Packung
1 ST
EAN
8033564115035
Artikelnummer
SOL5606325
Herstellernummer
5606325
Hersteller
SOL
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
29 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
147 mm
SIRIO master RGB 12-45W. Centralina di gestione consigliata. Potenza 3x15W; 12Vdc. 147x75x29mm.


