Startseite

SICOM - SOL5606320 SIRIOMASTER RGB 24-55W - 5606320

KopierenKopieren
SICOM - SOL5606320 SIRIOMASTER RGB 24-55W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 29 mm

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 147 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033564113178

Artikelnummer

SOL5606320

Herstellernummer

5606320

Hersteller

SOL

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

29 mm

Breite:

75 mm

Höhe:

147 mm

Alimentazione: 230 Vac (195-265 Vac); Centralina controllabile tramite: Pulsante N.A., Telecomando IrDA e DMX; Uscite: n°3 con PWM in tensione costante 24Vdc. Potenza 3x20W. 147x75x29mm.