Startseite

SICOM - SOL5606315 SIRIOMASTER RGBOX 350-30W7 350 MA - 5606315

KopierenKopieren
SICOM - SOL5606315 SIRIOMASTER RGBOX 350-30W7 350 MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 29 mm

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 147 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033564115028

Artikelnummer

SOL5606315

Herstellernummer

5606315

Hersteller

SOL

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

29 mm

Breite:

75 mm

Höhe:

147 mm

Alimentazione: 230 Vac (195-265 Vac); Centralina controllabile tramite: Pulsante N.A., Telecomando IrDA e DMX; Uscite: n°3 con PWM in tensione costante 12/24V; Uscite: n°3 con PWM in corrente 350mA; Potenza 3x12,6W; Collegamento fino ad un massimo di 10 1 centraline in cascata; Collegamento fino ad un massimo di 25 2 centraline in cascata. 147x75x29mm.