SICOM - SOL5606235 SIRIOEM 4A/H 3 200-310VDC 3 200-310V - 5606235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - ohmsche Verbraucher
Leistung - 25 W
Mit Fernschalteranschluss - nein
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
8053904990757
Artikelnummer
SOL5606235
Herstellernummer
5606235
Hersteller
SOL
Leuchtmittel:
ohmsche Verbraucher
Leistung:
25 W
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Nennspannung:
230...230 V
SIRIOem 4A/h 3 200-310Vdc. Alimentazione: 230 Vac 50 Hz. Uscita: 230 Vdc. Gruppo con coprimorsetto e fissacavo per uso indipendente. Protezione contro sovraccarichi, corto circuito e circuito aperto. Temperatura d’utilizzo: da -25°C a +55°C.