Startseite

SICOM - SOL5606135 SIRIOCONVERTER D12-45W - 5606135

KopierenKopieren
SICOM - SOL5606135 SIRIOCONVERTER D12-45W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 45...45 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Höhe - 36 mm

  • Breite - 51 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033564115950

Artikelnummer

SOL5606135

Herstellernummer

5606135

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

45...45 W

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

36 mm

Breite:

51 mm

Länge:

206 mm

Alimentazione: 100 a 266 Vac 50Hz; Regolazione tramite: pulsante o segnale 1..10V; Uscita: PWM a 300Hz ±5% in tensione costante a 12/24V; Numero centraline collegabili in cascata: 10; Protezione autoripristinante contro le sovretemperature, contro il circuito aperto ed i cortocircuiti sul secondario; Uscita stabilizzata;