Startseite

SICOM - SOL5606110 SIRIO PMR 8 24V - 5606110

KopierenKopieren
SICOM - SOL5606110 SIRIO PMR 8 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 8...8 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Höhe - 19 mm

  • Breite - 53 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033564113161

Artikelnummer

SOL5606110

Herstellernummer

5606110

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

8...8 W

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

19 mm

Breite:

53 mm

Länge:

53 mm

Alimentazione a 230 Vac 50Hz; Uscita: 12 Vdc nominale (regolabile da 11,4 Vdc a 13,2 Vdc); Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni; Temperatura d’utilizzo -25°C a + 70°C; Alta efficienza - Lunga durata ed affidabilità; LED di indicazione “stato ON”.