Startseite

SICOM - SOL5606001 SIRIOTAPE 14W/M RGB 24V SUPERBRIGHT - 5606001

KopierenKopieren
SICOM - SOL5606001 SIRIOTAPE 14W/M RGB 24V SUPERBRIGHT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 60

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904995592

Artikelnummer

SOL5606001

Herstellernummer

5606001

Hersteller

SOL

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

RGB

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

2.1 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

SIRIO TAPE SMD 5050 14W/m RGB super bright - 60 LED/m 14,4W/m 600lm/m RGB 24VDC - 120°. IP20. Dimensione: 5000 x 10 x 2,1 mm.