Startseite
Nicht mehr in Produktion

SICOM - SOL5605982 SIRIOTAPE 25W/M 830 24V - 5605982

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lampenleistung je Meter - 25 W

  • Spannungsart - DC

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033564118098

Artikelnummer

SOL5605982

Herstellernummer

5605982

Hersteller

SOL

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lampenleistung je Meter:

25 W

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Schutzart (IP):

IP00

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

80 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Regole per il cablaggio: Il passaggio di corrente attraverso la pista in rame produce un riscaldamento della stessa per effetto ohmico (resistivo). Al fine di ridurre questo effetto, che potrebbe causare la riduzione della durata di vita dei LED, si consiglia l’alimentazione della striscia collegando entrambre le estremità in parallelo all’alimentazione oppure portando l’alimentazione al centro. Alimentazione: 24 Vdc; Consumo: 25 Watt a metro; Indice di resa cromatica: CRI>80; Fascio: 120°; Temperatura ambiente: -20°C a +35°C; Assenza raggi UV; Bianco caldo (WW): 3000°K; Durata di vita media: 20.000 ore.

Ein SICOM Produkt

Entdecken Sie die SICOM-Serie