SICOM - SOL5605964 SIRIOTAPE 20WM RGBW 24V - 5605964

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 20 W
Ausführung - Band
Lichtfarbe - RGB
Packung
1 ST
EAN
8053904990863
Artikelnummer
SOL5605964
Herstellernummer
5605964
Hersteller
SOL
Schutzart (IP):
IP20
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
20 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
RGB
Breite:
8 mm
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Mit Endstück:
ja
Gesamtlänge:
5 m