SICOM - SOL5605934 SIRIOTAPE 14W/M IP65 830 24V - 5605934
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Ausführung - Band
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8053904990832
Artikelnummer
SOL5605934
Herstellernummer
5605934
Hersteller
SOL
Schutzart (IP):
IP65
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
4 mm
Gesamtlänge:
5 m