SICOM - SOL5605928 SIRIOTAPE 14W/M 830 12V - 5605928

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 20
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Lampenspannung - 12...12 V
Ausstrahlungswinkel - 120 °
Packung
1 ST
EAN
8033564118968
Artikelnummer
SOL5605928
Herstellernummer
5605928
Hersteller
SOL
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
20
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Lampenspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP00
Lichtfarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
2.2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Anschlussset:
nein


