SICOM - SOL5605910 SIRIOTAPE 14W/M 834 12V - 5605910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP00
Lampenspannung - 12...12 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Ausführung - Band
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8033564113482
Artikelnummer
SOL5605910
Herstellernummer
5605910
Hersteller
SOL
Schutzart (IP):
IP00
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
20
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
2.2 mm
Gesamtlänge:
5 m


