SICOM - SOL5605821 SIRIOTAPE 7WM 834 24V - 5605821

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter - 7.2 W
Spannungsart - DC
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
Produktserien
Sirio
EAN
8053904990894
Artikelnummer
SOL5605821
Herstellernummer
5605821
Hersteller
SOL
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
7.2 W
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3400...3400 K
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2.2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
167 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja


