Startseite
Nicht mehr in Produktion

SICOM - SOL5605818 SIRIOTAPE 22WM TW TUNABLE WHITE 24V - 5605818

KopierenKopieren
SICOM - SOL5605818 SIRIOTAPE 22WM TW TUNABLE WHITE 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lampenleistung je Meter - 22 W

  • Spannungsart - DC

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904990870

Artikelnummer

SOL5605818

Herstellernummer

5605818

Hersteller

SOL

Ausführung:

Band

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lampenleistung je Meter:

22 W

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

ja

Mit Anschlussset:

nein

SIRIOtape 22Wm TW Tunable White. Alimentazione: 24 Vdc2. Indice di resa cromatica: CRI>80. Fascio: 120°. Temperatura ambiente: da -20°C a +35°C. Distanza LED-LED: 9 mm. Vita media: 30.000 ore @ LMF 1. Centralina di gestione3. Da 3.000°K a 6.000°K

SICOM

Ein SICOM Produkt

Entdecken Sie die SICOM-Serie