SICOM - SOL5605778XL SIRIOTAPE 11W/M 840 24V SUPERBRIGHT XL 3 - 5605778XL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1300 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 11 W
Packung
1 ST
EAN
8053904995479
Artikelnummer
SOL5605778XL
Herstellernummer
5605778XL
Hersteller
SOL
Lichtstrom je Meter:
1300 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
11 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau/Einbau
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
156
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
38.5 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2 mm
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Gesamtlänge:
30 m


