Startseite

SICOM - SOL560577865XL SIRIOTAPE 11WM 840 24V SB IP65 XL-20M - 560577865XL

KopierenKopieren
SICOM - SOL560577865XL SIRIOTAPE 11WM 840 24V SB IP65 XL-20M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 156

  • Lampenleistung je Meter - 11 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8053904995509

Artikelnummer

SOL560577865XL

Herstellernummer

560577865XL

Hersteller

SOL

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

156

Lampenleistung je Meter:

11 W

Lichtstrom je Meter:

1045 lm

Spannungsart:

DC

Lampenspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

2 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

38.5 mm

Gesamtlänge:

20 m

Selbstklebend:

ja

SIRIOtape 11W/m 24V superbright XL formato 20 metri IP65