SICOM - SOL560577865 SIRIOTAPE 11W/M 840 24V SUPERBRIGHT IP65 - 560577865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau/Einbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 156
Lampenleistung je Meter - 11 W
Packung
1 ST
EAN
9785605778653
Artikelnummer
SOL560577865
Herstellernummer
560577865
Hersteller
SOL
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
156
Lampenleistung je Meter:
11 W
Lichtstrom je Meter:
1045 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
38.5 mm
Gesamtlänge:
5 m
Selbstklebend:
ja