SICOM - SOL560577465 SIRIOTAPE 11W/M 827 24V SUPERBRIGHT IP65 - 560577465

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 860 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 11 W
Packung
1 ST
EAN
8050038302838
Artikelnummer
SOL560577465
Herstellernummer
560577465
Hersteller
SOL
Lichtstrom je Meter:
860 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
11 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau/Einbau
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
156
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
38.5 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
2 mm
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Gesamtlänge:
5 m