SICOM - SOL5605760 SIRIOTAPE 11WM 830 24V IP65 - 5605760
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter - 11 W
Lichtstrom je Meter - 1050 lm
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8053904992225
Artikelnummer
SOL5605760
Herstellernummer
5605760
Hersteller
SOL
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter:
11 W
Lichtstrom je Meter:
1050 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Gesamtlänge:
5 m
Selbstklebend:
ja


