Startseite

SICOM - SOL5603150 SIRIO T250 230/11.5 50-60HZ - 5603150

KopierenKopieren
SICOM - SOL5603150 SIRIO T250 230/11.5 50-60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 11.5...11.5 V

  • Leistung - 70...250 W

  • Art des Trafos - elektronischer Trafo

  • Länge - 205 mm

  • Sicherheitstrafo - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033564113376

Artikelnummer

SOL5603150

Herstellernummer

5603150

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

11.5...11.5 V

Leistung:

70...250 W

Art des Trafos:

elektronischer Trafo

Länge:

205 mm

Sicherheitstrafo:

ja

Breite:

49 mm

Eingangsspannung:

230...230 V

Höhe:

39 mm

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Kurzschlusssicher:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Überlastschutz:

ja

Übertemperaturschutz:

ja

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:

ja

T250 230V/11,5V 50-60Hz Trasformatori elettronici di sicurezza serie MT - T. Note: I trasformatori elettronici di sicurezza SIRIO, sono stati realizzati in ottemperanza alle normative europee vigenti per garantirvi una soluzione ottimale per l’alimentazione delle lampade alogene a bassa tensione. La grande versatilità dei trasformatori SIRIO permette un'ampio utilizzo ovunque siano richiesta elevate prestazioni e dimensioni contenute. La moderna progettazione, una scelta accurata dei componenti utilizzati e severi test di controllo effettuati su ogni pezzo, garantiscono affidabilità e prestazioni. trasformatori elettronici indipendenti di sicurezza equiv. SELV. omologazione VDE, marchio CE. trasformatori indipendenti, IP 40. classe II. protezione termica. protezione contro i cortocircuiti. protezione contro i sovraccarichi. costruiti in ottemperanza alle seguenti normative. EN 61046 secondo i requisiti di sicurezza, EN 61047 prestazioni, EN 61547 immunità, EN 61000.3.2 emissione armoniche, EN 55015 radiodisturbi. Regolazione della luminosità con dimmer “IGBT”. morsetti a vite e protezione del collegamento con coprimorsettiera e fermacavo. soft start e conseguente aumento della durata di vita delle lampade. dimensioni compatte. peso contenuto. idonei all'installazione su mobili. costruiti con materiale autoestinguente.