SICOM - SOL5603145 SIRIO T210 230/11.5 50-60HZ - 5603145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo - ja
Eingangsspannung - 230...230 V
Ausgangsspannung - 11.5...11.5 V
Leistung - 75...210 W
Packung
1 ST
EAN
8033564113369
Artikelnummer
SOL5603145
Herstellernummer
5603145
Hersteller
SOL
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
ja
Eingangsspannung:
230...230 V
Ausgangsspannung:
11.5...11.5 V
Leistung:
75...210 W
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kurzschlusssicher:
ja
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
ja
Länge:
205 mm
Breite:
49 mm
Höhe:
39 mm


