SICOM - SOL5603133 SIRIO T150 230/11.5 50-60HZ - 5603133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 11.5...11.5 V
Leistung - 50...150 W
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Länge - 144 mm
Sicherheitstrafo - ja
Packung
1 ST
EAN
8033564113352
Artikelnummer
SOL5603133
Herstellernummer
5603133
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
11.5...11.5 V
Leistung:
50...150 W
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Länge:
144 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Breite:
43 mm
Eingangsspannung:
230...230 V
Höhe:
35 mm
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Kurzschlusssicher:
ja
Farbe:
weiß


